AGI Robur - Baguette 175mm diam 5mm nylon - 398989
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
domaine d'application - autre
longueur - 0.175 m
qualité du matériau - polyamide
forme - rond
raccordement par filetage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508193989890
Réf. Sonepar
00079398989
Réf. Fournisseur
398989
Marque
AGI Robur
domaine d'application:
autre
longueur:
0.175 m
qualité du matériau:
polyamide
forme:
rond
raccordement par filetage:
Oui
couleur:
incolore
Baguette 175mm diam 5mm nylon
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


