Non retournable

AGI Robur - Batterie Li-Ion 18V, 2Ah - 443018

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Batterie Li-Ion 18V, 2Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 18 V

  • capacité - 2 Ah

  • modèle - lithium-ion

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508194430186

Réf. Sonepar

00079443018

Réf. Fournisseur

443018

Marque

AGI Robur

tension nominale:

18 V

capacité:

2 Ah

modèle:

lithium-ion

Batterie Li-Ion 18V, 2Ah

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur