AGI Robur - Burin trempé largeur 28mm, longueur 200mm. - 411083

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 200 mm
forme de la lame - plat
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508194110835
Réf. Sonepar
00079411083
Réf. Fournisseur
411083
Marque
AGI Robur
longueur:
200 mm
forme de la lame:
plat
Burin trempé largeur 28mm, longueur 200mm.
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


