Non retournable

AGI Robur - Câble chauffant puissance constante 15 W/m, longueur 12m - 237008

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Câble chauffant puissance constante 15 W/m, longueur 12m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - câble chauffant

  • longueur - 12 m

  • tension nominale - 220 V

  • capacité de chauffage - 15 W/m

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192370088

Réf. Sonepar

00079237008

Réf. Fournisseur

237008

Marque

AGI Robur

application:

câble chauffant

longueur:

12 m

tension nominale:

220 V

capacité de chauffage:

15 W/m

couleur:

bleu

Câble chauffant puissance constante 15 W/m, longueur 12m, 220V, IPX7, réaction thermostat +3/+13°C

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur