Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

AGI Robur - Casque d'électricien à écran intégré, anti arc, isolé 1000V - 436084

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Casque d'électricien à écran intégré, anti arc, isolé 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - type de couvre-chef

  • taille - universel

  • matériau - ABS

  • couleur - blanc

  • poids - 1075 g

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508194360841

Réf. Sonepar

00079436084

Réf. Fournisseur

436084

Marque

AGI Robur

modèle:

type de couvre-chef

taille:

universel

matériau:

ABS

couleur:

blanc

poids:

1075 g

suspension:

autre

haute visibilité (couleur):

Non

ajustage:

bouton rotatif

avec bande pour poignet:

Oui

avec casque antibruit:

Non

avec masque de protection:

Oui

avec protection du cou:

Non

pour tension nominale jusqu'à:

1000 V

Casque d'électricien à écran intégré. Conforme à EN397:2012+A1:2012, EN50365:2002, EN166:2001, GS-ET 29 up to 7kA APC 2. Protection contre les chocs, les projections, les arcs électriques et les UV.

AGI Robur

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur