AGI Robur - Chaîne acier zingué soudée, diamètre 3 mm, long. 25 m. - 864017

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
épaisseur de matériau - 3 mm
modèle - chaîne à maillons
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Conditionnement
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3508198640178
Réf. Sonepar
00079864017
Réf. Fournisseur
864017
Marque
AGI Robur
épaisseur de matériau:
3 mm
modèle:
chaîne à maillons
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
force de rupture:
910 N
couleur:
zinc
charge maximum supportée:
91 kg
traitement des surfaces:
autre
soudé:
Oui
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


