AGI Robur - Chemin de rampe anti gel, chauffant 2250W 9.8A longueur 20m - 237020
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - câble chauffant
puissance - 225 W/m²
surface - 10 m²
longueur - 20 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508192370200
Réf. Sonepar
00079237020
Réf. Fournisseur
237020
Marque
AGI Robur
modèle:
câble chauffant
puissance:
225 W/m²
surface:
10 m²
longueur:
20 mm
Chemin de rampe chauffant anti gel pouvant s'installer sous du béton, des pavés, et même sous asphalte 2250W 9.8A longueur 20m
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


