Non retournable

AGI Robur - Chemin de rampe anti gel, chauffant 900W 3.9A longueur 8m - 237108

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Chemin de rampe anti gel, chauffant 900W 3.9A longueur 8m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - câble chauffant

  • puissance - 225 W/m²

  • surface - 4 m²

  • longueur - 8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192371085

Réf. Sonepar

00079237108

Réf. Fournisseur

237108

Marque

AGI Robur

modèle:

câble chauffant

puissance:

225 W/m²

surface:

4 m²

longueur:

8 mm

Chemin de rampe chauffant anti gel pouvant s'installer sous du béton, des pavés, et même sous asphalte 900W 3.9A longueur 8m

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur