🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

AGI Robur - Clé à ?il inclinée 15° 24 mm - 431243

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Clé à ?il inclinée 15° 24 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508194312437

Réf. Sonepar

00079431243

Réf. Fournisseur

431243

Marque

AGI Robur

Clé à ?il inclinée 15° 24 mm, isolée 1000V

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur