Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Clé à molette 36,0 mm - 395008

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Clé à molette 36,0 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 318 mm

  • largeur de clé max. - 33.5 mm

  • échelle - 12.7...19 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition avec peu d'étincelles - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193950081

Réf. Sonepar

00079395008

Réf. Fournisseur

395008

Marque

AGI Robur

longueur:

318 mm

largeur de clé max.:

33.5 mm

échelle:

12.7...19 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

Clé a molette ouverture 36,0 mm, long. 658 mm

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur