Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

AGI Robur - Clé à oeil inclinée 15° 14 mm - 431223

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Clé à oeil inclinée 15° 14 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508194312239

Réf. Sonepar

00079431223

Réf. Fournisseur

431223

Marque

AGI Robur

Clé à oeil inclinée 15° 14 mm, isolée 1000V

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur