🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

AGI Robur - Clé à oeil inclinée 15° 29 mm - 431253

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Clé à oeil inclinée 15° 29 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508194312536

Réf. Sonepar

00079431253

Réf. Fournisseur

431253

Marque

AGI Robur

Clé à oeil inclinée 15° 29 mm, isolée 1000V

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur