Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Clé à pipe 10 mm - 391210

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Clé à pipe 10 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de clé, petit format - 10 mm

  • largeur de clé, grand format - 10 mm

  • longueur - 146 mm

  • adapté à une broche rotative - Non

  • adapté à des vis filetées hexagonales - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193912102

Réf. Sonepar

00079391210

Réf. Fournisseur

391210

Marque

AGI Robur

largeur de clé, petit format:

10 mm

largeur de clé, grand format:

10 mm

longueur:

146 mm

adapté à une broche rotative:

Non

adapté à des vis filetées hexagonales:

Oui

perpendiculaire:

Oui

profondeur de clé, petit format:

10 mm

profondeur de clé, grand format:

16 mm

avec broche rotative:

Non

Clé a pipe débouchée 6 pans x 12 pans, 10 mm

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur