Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Clé à pipe 11 mm - 391211

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Clé à pipe 11 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de clé, petit format - 11 mm

  • largeur de clé, grand format - 11 mm

  • longueur - 141 mm

  • adapté à une broche rotative - Non

  • adapté à des vis filetées hexagonales - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193912119

Réf. Sonepar

00079391211

Réf. Fournisseur

391211

Marque

AGI Robur

largeur de clé, petit format:

11 mm

largeur de clé, grand format:

11 mm

longueur:

141 mm

adapté à une broche rotative:

Non

adapté à des vis filetées hexagonales:

Oui

perpendiculaire:

Oui

profondeur de clé, petit format:

11 mm

profondeur de clé, grand format:

17 mm

avec broche rotative:

Non

Clé a pipe débouchée 6 pans x 12 pans, 11 mm

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur