Non retournable

AGI Robur - Clé à pipe 14 mm - 391214

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Clé à pipe 14 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de clé, petit format - 14 mm

  • largeur de clé, grand format - 14 mm

  • longueur - 178 mm

  • adapté à une broche rotative - Non

  • adapté à des vis filetées hexagonales - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193912140

Réf. Sonepar

00079391214

Réf. Fournisseur

391214

Marque

AGI Robur

largeur de clé, petit format:

14 mm

largeur de clé, grand format:

14 mm

longueur:

178 mm

adapté à une broche rotative:

Non

adapté à des vis filetées hexagonales:

Oui

perpendiculaire:

Oui

profondeur de clé, petit format:

14 mm

profondeur de clé, grand format:

21 mm

avec broche rotative:

Non

Clé a pipe débouchée 6 pans x 12 pans, 14 mm

Les Atouts de l'article:

Clé à pipe débouchée, 6 pans x 12 pans. Acier de haute qualité au chrome-vanadium. Finition chromée.

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur