Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Clé à pipe 18 mm - 391218

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Clé à pipe 18 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de clé, petit format - 18 mm

  • largeur de clé, grand format - 18 mm

  • longueur - 224 mm

  • adapté à une broche rotative - Non

  • adapté à des vis filetées hexagonales - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193912188

Réf. Sonepar

00079391218

Réf. Fournisseur

391218

Marque

AGI Robur

largeur de clé, petit format:

18 mm

largeur de clé, grand format:

18 mm

longueur:

224 mm

adapté à une broche rotative:

Non

adapté à des vis filetées hexagonales:

Oui

perpendiculaire:

Oui

profondeur de clé, petit format:

18 mm

profondeur de clé, grand format:

26 mm

avec broche rotative:

Non

Clé a pipe débouchée 6 pans x 12 pans, 18 mm

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur