AGI Robur - Clé à pipe 23 mm - 391223

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de clé, petit format - 23 mm
largeur de clé, grand format - 23 mm
longueur - 270 mm
adapté à une broche rotative - Non
adapté à des vis filetées hexagonales - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508193912232
Réf. Sonepar
00079391223
Réf. Fournisseur
391223
Marque
AGI Robur
largeur de clé, petit format:
23 mm
largeur de clé, grand format:
23 mm
longueur:
270 mm
adapté à une broche rotative:
Non
adapté à des vis filetées hexagonales:
Oui
perpendiculaire:
Oui
profondeur de clé, petit format:
23 mm
profondeur de clé, grand format:
34 mm
avec broche rotative:
Non
Les Atouts de l'article:
Clé à pipe débouchée, 6 pans x 12 pans. Acier de haute qualité au chrome-vanadium. Finition chromée.
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


