Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Clé dynamométrique à carré d'entrainement 3/8, 10 - 50 Nm douilles 63mm - 391025

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Clé dynamométrique à carré d'entrainement 3/8, 10 - 50 Nm douilles 63mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de raccordement - 3/8 pouce

  • couple de serrage - 10...50 Nm

  • longueur totale - 337 mm

  • avec échelle - Oui

  • précision de valeur d'échelle - 0.25 Nm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193910252

Réf. Sonepar

00079391025

Réf. Fournisseur

391025

Marque

AGI Robur

dimension de raccordement:

3/8 pouce

couple de serrage:

10...50 Nm

longueur totale:

337 mm

avec échelle:

Oui

précision de valeur d'échelle:

0.25 Nm

Clé dynamométrique à carré d'entrainement 3/8, 10 - 50 Nm. Livrée en coffret avec embout mâle 6mm et douilles 6 pans 8-10-13-16-17-19 mm. Douilles de 63 mm

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur