AGI Robur - Clé mixte 22 mm - 391422

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de clé côté ouvert - 22 mm
largeur de clé, côté couronne - 22 mm
longueur - 260 mm
coudé - Non
modèle à cliquet - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508193914229
Réf. Sonepar
00079391422
Réf. Fournisseur
391422
Marque
AGI Robur
largeur de clé côté ouvert:
22 mm
largeur de clé, côté couronne:
22 mm
longueur:
260 mm
coudé:
Non
modèle à cliquet:
Non
largeur de tête, côté ouvert:
47 mm
finition avec peu d'étincelles:
Non
adapté à une broche rotative:
Non
avec broche rotative:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
Les Atouts de l'article:
Clé mixte de haute qualité en acier au chrome-vanadium. Finition chromée polie satinée.Profil doux pour un meilleur confort d’utilisation.
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


