Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Clé stylos Bâtiment - 394021

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Clé stylos Bâtiment

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - universel

  • dimension du profil - 145 mm

  • matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193940211

Réf. Sonepar

00079394021

Réf. Fournisseur

394021

Marque

AGI Robur

modèle:

universel

dimension du profil:

145 mm

matériau:

autre

Clé universelle pour le bâtiment. Carré 8 mm, triangle 9 mm, carré étagé mâle 6 à 9 mm et 1 embout 1/4? PH2 x 25 mm

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur