AGI Robur - Clé universelle pour le bâtiment. Fonction décapsuleur. - 394027

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - universel
dimension du profil - 145 mm
matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508193940273
Réf. Sonepar
00079394027
Réf. Fournisseur
394027
Marque
AGI Robur
modèle:
universel
dimension du profil:
145 mm
matériau:
autre
Clé universelle pour le bâtiment. Carré 5-8 mm, triangle 9 mm, carré étagé mâle 6 à 10 mm et 1 embout 6 pans mâle 3mm. Fonction décapsuleur
Les Atouts de l'article:
Clé en croix universelle pour le bâtiment à 6 empreintes avec décapsuleur à bouteille. Carrés 5-6-8 mm, triangle 9 mm, carré étagé mâle 6 à 10 mm, 6 pans mâle 3 mm, 6 pans 1/4'' pour embouts de vissage. Emplacement prévu pour chaînette. Zinc moulé.
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Les Atouts de l'article:
Clé en croix universelle pour le bâtiment à 6 empreintes avec décapsuleur à bouteille. Carrés 5-6-8 mm, triangle 9 mm, carré étagé mâle 6 à 10 mm, 6 pans mâle 3 mm, 6 pans 1/4'' pour embouts de vissage. Emplacement prévu pour chaînette. Zinc moulé.
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur