Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Coffret 5 poinçons et matrices e-vo3x PE 9 à 48 avec axes et appareil hydr. - 015093

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Coffret 5 poinçons et matrices e-vo3x PE 9 à 48 avec axes et appareil hydr.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tailles de trou PG - 9...48

  • nombre de perforateurs de tôle - 5

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • nombre de boulons de traction - 2

  • avec outil - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190150934

Réf. Sonepar

00079015093

Réf. Fournisseur

015093

Marque

AGI Robur

tailles de trou PG:

9...48

nombre de perforateurs de tôle:

5

matériau à traiter:

acier inoxydable

nombre de boulons de traction:

2

avec outil:

Oui

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non

avec coffret/étui:

Oui

Coffret 5 poinçons et matrices e-vo3x PE 9 à 48 (sans le 42) pour inox avec 1 axe11 mm et 1 axe 19 mm et appareil hydraulique à pompe manuelle et vérin séparés.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur