Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Coffret 7 poinçons et matrices e-vo3+, ISO 16 à 63, avec axes, Polydiam et clé - 016141

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Coffret 7 poinçons et matrices e-vo3+, ISO 16 à 63, avec axes, Polydiam et clé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tailles ISO des emporte-pièces - 16...63

  • nombre de perforateurs de tôle - 7

  • matériau à traiter - acier

  • nombre de boulons de traction - 2

  • avec outil - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190161411

Réf. Sonepar

00079016141

Réf. Fournisseur

016141

Marque

AGI Robur

tailles ISO des emporte-pièces:

16...63

nombre de perforateurs de tôle:

7

matériau à traiter:

acier

nombre de boulons de traction:

2

avec outil:

Oui

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non

avec coffret/étui:

Oui

Coffret 7 poinçons et matrices e-vo3+, ISO 16 à 63, avec axes, Polydiam et clé à cliquet, pour acier doux.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur