Non retournable

AGI Robur - Coffret 7 poinçons et matrices e-vo3, ISO 16 à 63, sans axe - 011708

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Coffret 7 poinçons et matrices e-vo3, ISO 16 à 63, sans axe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tailles ISO des emporte-pièces - 16...63

  • nombre de perforateurs de tôle - 7

  • matériau à traiter - acier

  • nombre de boulons de traction - 2

  • avec outil - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190117081

Réf. Sonepar

00079011708

Réf. Fournisseur

011708

Marque

AGI Robur

tailles ISO des emporte-pièces:

16...63

nombre de perforateurs de tôle:

7

matériau à traiter:

acier

nombre de boulons de traction:

2

avec outil:

Non

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non

avec coffret/étui:

Oui

Coffret 7 poinçons et matrices e-vo3, ISO 16 à 63, sans axe, pour acier doux. A utiliser avec apareil hydraulique.

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur