AGI Robur - Coffret 7 poinçons et matrices e-vo3+, ISO 16à 63, avec appareil hydraulique - 016173

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tailles ISO des emporte-pièces - 16...63
nombre de perforateurs de tôle - 7
matériau à traiter - acier
nombre de boulons de traction - 2
avec outil - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508190161732
Réf. Sonepar
00079016173
Réf. Fournisseur
016173
Marque
AGI Robur
tailles ISO des emporte-pièces:
16...63
nombre de perforateurs de tôle:
7
matériau à traiter:
acier
nombre de boulons de traction:
2
avec outil:
Oui
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non
avec coffret/étui:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


