AGI Robur - Coupe-câbles - 114015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à un diamètre de câble max. - 33 mm
section de câble max. - 250 mm²
longueur totale - 600 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition/actionnement - deux mains mécanique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508191140156
Réf. Sonepar
00079114015
Réf. Fournisseur
114015
Marque
AGI Robur
adapté à un diamètre de câble max.:
33 mm
section de câble max.:
250 mm²
longueur totale:
600 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition/actionnement:
deux mains mécanique
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Oui
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
finition de la poignée:
1 composant
avec protection contre les chocs:
Non
Les Atouts de l'article:
Le dessin des mâchoires permet la coupe sans déformation des câbles cuivre et aluminium, gainés ou non. Lames en acier traité de haute 114013 qualité. Manches métalliques tubulaires. Les mâchoires peuvent être remplacées lorsque cela est nécessaire.
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


