Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Coupe-câbles acier capacité 16mm, manches aluminium - 114007

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Coupe-câbles acier capacité 16mm, manches aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un diamètre de câble max. - 16 mm

  • longueur totale - 650 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition/actionnement - deux mains mécanique

  • adapté à une tresse en fil d'acier - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508191140071

Réf. Sonepar

00079114007

Réf. Fournisseur

114007

Marque

AGI Robur

adapté à un diamètre de câble max.:

16 mm

longueur totale:

650 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition/actionnement:

deux mains mécanique

adapté à une tresse en fil d'acier:

Oui

lèvres coupantes interchangeables:

Oui

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

finition de la poignée:

1 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Coupe-câbles acier capacité 16mm, manches aluminium

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur