AGI Robur - Coupe-câbles cuivre a cliquet une main capacité 240mm² - 124005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à un diamètre de câble max. - 35 mm
section de câble max. - 240 mm²
longueur totale - 260 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition/actionnement - version à cliquet mécanique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508191240054
Réf. Sonepar
00079124005
Réf. Fournisseur
124005
Marque
AGI Robur
adapté à un diamètre de câble max.:
35 mm
section de câble max.:
240 mm²
longueur totale:
260 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition/actionnement:
version à cliquet mécanique
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Oui
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
finition de la poignée:
1 composant
avec protection contre les chocs:
Non
Les Atouts de l'article:
Ces outils sont la synthèse d’années d’expérience dans la coupe des câbles pour les industries électriques. Ce sont de vrais coupe-câbles une main. Lame mobile épaisse et résistante. Tranchant spécial pour un effort limité pendant la coupe. Des essais comparatifs montrent que les coupe-câbles KR nécessitent un effort 30 % inférieur à d’autres modèles courants. Cliquet d’avance avec système deux vitesses : avance rapide avec ouverture maximale du manche et puissance maximale avec faible ouverture du manche. Système d’ouverture des lames en cours de coupe. Nombre très réduit de pièces en mouvement. La simplicité de construction de nos coupe-câbles est un gage de fiabilité. Ressort de rappel latéral de sécurité.
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


