Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Coupe-câbles cuivre a cliquet une main capacité 400mm² - 224049

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Coupe-câbles cuivre a cliquet une main capacité 400mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un diamètre de câble max. - 45 mm

  • section de câble max. - 400 mm²

  • longueur totale - 260 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition/actionnement - version à cliquet mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192240497

Réf. Sonepar

00079224049

Réf. Fournisseur

224049

Marque

AGI Robur

adapté à un diamètre de câble max.:

45 mm

section de câble max.:

400 mm²

longueur totale:

260 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition/actionnement:

version à cliquet mécanique

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Oui

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

finition de la poignée:

1 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Coupe-câbles a cliquet, cuivre et aluminium, capacité 400 mm², ouverture 45 mm. max

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur