AGI Robur - Coupe-câbles hydraulique - 025001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à un diamètre de câble max. - 105 mm
section de câble max. - 1080 mm²
longueur totale - 760 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition/actionnement - tête de coupe hydraulique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508190250016
Réf. Sonepar
00079025001
Réf. Fournisseur
025001
Marque
AGI Robur
adapté à un diamètre de câble max.:
105 mm
section de câble max.:
1080 mm²
longueur totale:
760 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition/actionnement:
tête de coupe hydraulique
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Oui
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
finition de la poignée:
1 composant
avec protection contre les chocs:
Non
Les Atouts de l'article:
Coupe les câbles cuivre et aluminium. La poignée assure un maniement facile. Fonctionne à l’aide d’une pompe hydraulique manuelle ou électrique 700 bars. Force 100 kN.
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


