Non retournable

AGI Robur - Coupe-câbles hydraulique - 025018

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Coupe-câbles hydraulique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un diamètre de câble max. - 85 mm

  • section de câble max. - 630 mm²

  • longueur totale - 695 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition/actionnement - hydraulique à main

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190250184

Réf. Sonepar

00079025018

Réf. Fournisseur

025018

Marque

AGI Robur

adapté à un diamètre de câble max.:

85 mm

section de câble max.:

630 mm²

longueur totale:

695 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition/actionnement:

hydraulique à main

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Oui

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

finition de la poignée:

1 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Coupe-câbles hydraulique, cuivre et aluminium ouverture 85 mm.

Les Atouts de l'article:

Coupe les câbles cuivre et aluminium. Pompe manuelle incorporée à double étage, la tête pivote sur 180° pour faciliter la position de travail. Charge maximum admissible de la pompe 20 kgf, force 50 kN.

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur