AGI Robur - Coupe-câbles hydraulique - 025031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à un diamètre de câble max. - 24 mm
section de câble max. - 300 mm²
longueur totale - 426 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition/actionnement - hydraulique à main
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508190250313
Réf. Sonepar
00079025031
Réf. Fournisseur
025031
Marque
AGI Robur
adapté à un diamètre de câble max.:
24 mm
section de câble max.:
300 mm²
longueur totale:
426 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition/actionnement:
hydraulique à main
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Oui
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
finition de la poignée:
1 composant
avec protection contre les chocs:
Non
Les Atouts de l'article:
Coupe les câbles cuivre et aluminium. Pompe manuelle incorporée, la tête pivote sur 180° pour faciliter la position de travail. Charge maximum admissible de la pompe, 28 kgf, force 78 kN.
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


