Non retournable

AGI Robur - Couteau 1 lame droite - 424013

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Couteau 1 lame droite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur de lame - 75 mm

  • forme de lame - droit

  • couteau pour câble - Non

  • cutter - Non

  • avec verrouillage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508194240136

Réf. Sonepar

00079424013

Réf. Fournisseur

424013

Marque

AGI Robur

longueur de lame:

75 mm

forme de lame:

droit

couteau pour câble:

Non

cutter:

Non

avec verrouillage:

Non

longueur totale:

100 mm

matériau de la poignée:

bois

avec patin:

Non

avec racloir:

Non

rabattable:

Oui

avec élément de protection:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

extensible:

Non

lame auto-retractable:

Non

Couteau 1 lame droite manche bois

Les Atouts de l'article:

Couteau 1 lame droite de 80 mm avec encoche de dénudage, manche bois.

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur