Non retournable

AGI Robur - Emporte-pièce carré, hydraulique. Pour inox, 45,5 mm - 015318

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Emporte-pièce carré, hydraulique. Pour inox, 45,5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - carré

  • largeur de trou - 45.5 mm

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • hauteur de trou - 45.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190153188

Réf. Sonepar

00079015318

Réf. Fournisseur

015318

Marque

AGI Robur

forme de trou:

carré

largeur de trou:

45.5 mm

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

complet (avec boulon de traction)

hauteur de trou:

45.5 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

Emporte-pièce carré, hydraulique. Pour inox, 45,5 mm

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur