Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Emporte-pièce découpe connecteurs SUB-D, 58,4 x 11,3 mm, 37 broches, complet - 011737

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Emporte-pièce découpe connecteurs SUB-D, 58,4 x 11,3 mm, 37 broches, complet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - autre

  • largeur de trou - 58.4 mm

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • hauteur de trou - 11.3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190117371

Réf. Sonepar

00079011737

Réf. Fournisseur

011737

Marque

AGI Robur

forme de trou:

autre

largeur de trou:

58.4 mm

matériau à traiter:

acier

modèle:

complet (avec boulon de traction)

hauteur de trou:

11.3 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

Emporte-pièce découpe connecteurs SUB-D, 58,4 x 11,3 mm, 37 broches, pour acier doux. Livré en coffret, complet, utilisation manuelle et hydraulique.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur