Non retournable

AGI Robur - Emporte-pièce découpe quatre clavettes, 22,5 x 25,4 mm, complet - 019017

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Emporte-pièce découpe quatre clavettes, 22,5 x 25,4 mm, complet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - cylindre profilé

  • largeur de trou - 22.5 mm

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • hauteur de trou - 25.4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190190176

Réf. Sonepar

00079019017

Réf. Fournisseur

019017

Marque

AGI Robur

forme de trou:

cylindre profilé

largeur de trou:

22.5 mm

matériau à traiter:

acier

modèle:

complet (avec boulon de traction)

hauteur de trou:

25.4 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non

Emporte-pièce découpe quatre clavettes, 22,5 x 25,4 mm, pour acier doux. Livré en coffret, complet, utilisation manuelle et hydraulique.

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur