AGI Robur - Emporte-pièce découpe rectangulaire pour connecteurs lourds, 36,0 x 36,0 mm - 019341

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Emporte-pièce découpe rectangulaire pour connecteurs lourds, 36,0 x 36,0 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - rectangulaire

  • largeur de trou - 36 mm

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • hauteur de trou - 52 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190193412

Réf. Sonepar

00079019341

Réf. Fournisseur

019341

Marque

AGI Robur

forme de trou:

rectangulaire

largeur de trou:

36 mm

matériau à traiter:

acier

modèle:

complet (avec boulon de traction)

hauteur de trou:

52 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

Emporte-pièce découpe rectangulaire pour connecteurs lourds, 36,0 x 36,0 mm, pour acier doux. Marque l'emplacement des 4 vis de montage du connecteur. Livré en coffret, complet, utilisation hydraulique uniquement.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur