Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Emporte-pièce e-vo3+, 30,5 pour voyant, complet - 016055

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Emporte-pièce e-vo3+, 30,5 pour voyant, complet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - rond

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • diamètre de trou - 30.5 mm

  • type d'actionnement hydraulique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190160551

Réf. Sonepar

00079016055

Réf. Fournisseur

016055

Marque

AGI Robur

forme de trou:

rond

matériau à traiter:

acier

modèle:

complet (avec boulon de traction)

diamètre de trou:

30.5 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non

Emporte-pièce e-vo3+, 30,5 pour voyant, pour acier doux, utilisation manuelle et hydraulique.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur