Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Emporte-pièce e-vo3+, 54 mm PE42, complet - 016109

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Emporte-pièce e-vo3+, 54 mm PE42, complet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - PG42

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • diamètre de trou - 54 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190161091

Réf. Sonepar

00079016109

Réf. Fournisseur

016109

Marque

AGI Robur

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

PG42

matériau à traiter:

acier

modèle:

complet (avec boulon de traction)

diamètre de trou:

54 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non

Emporte-pièce e-vo3+, 54 mm PE42, pour acier doux, utilisation manuelle et hydraulique.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur