AGI Robur - Emporte-pièce e-vo3, 92,0 mm, sans axe - 011397

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Emporte-pièce e-vo3, 92,0 mm, sans axe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - rond

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - matrice et poinçon

  • diamètre de trou - 92 mm

  • type d'actionnement hydraulique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190113977

Réf. Sonepar

00079011397

Réf. Fournisseur

011397

Marque

AGI Robur

forme de trou:

rond

matériau à traiter:

acier

modèle:

matrice et poinçon

diamètre de trou:

92 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

Emporte-pièce e-vo3, 92,0 mm, pour acier doux. Livré en coffret, sans axe, pour utilisation hydraulique uniquement.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur