Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Emporte-pièce rectangle, hydr. Connecteurs lourds. Pour inox, 36,0X35,0 mm - 015413

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Emporte-pièce rectangle, hydr. Connecteurs lourds. Pour inox, 36,0X35,0 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - rectangulaire

  • largeur de trou - 36 mm

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • hauteur de trou - 65 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190154130

Réf. Sonepar

00079015413

Réf. Fournisseur

015413

Marque

AGI Robur

forme de trou:

rectangulaire

largeur de trou:

36 mm

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

complet (avec boulon de traction)

hauteur de trou:

65 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Oui

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur