🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

AGI Robur - Fer à souder électrique, puissance 20-40 W. - 381061

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Fer à souder électrique, puissance 20-40 W.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance nominale - 40 W

  • période de mise en température - 10 s

  • température max. de la pointe à souder - 450 °C

  • forme de pointe à souder - pointe de crayon

  • poids - 105 g

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3508193810613

Réf. Sonepar

00079381061

Réf. Fournisseur

381061

Marque

AGI Robur

puissance nominale:

40 W

période de mise en température:

10 s

température max. de la pointe à souder:

450 °C

forme de pointe à souder:

pointe de crayon

poids:

105 g

tension:

220 V

pointe à souder interchangeable:

Oui

diamètre de la pointe à souder:

1 mm

finition de pointe à souder:

autre

finition antistatique:

Non

Fer à souder électrique, puissance 20-40 W. Température maxi 450 C. Livré avec une panne droite fine et capuchon de protection. Cordon 110 mm.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur