Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Foret HSS Jetmax 2,5 x 57 mm - 225207

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Foret HSS Jetmax 2,5 x 57 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du foret - 2.5 mm

  • adapté à l'acier - Oui

  • longueur totale - 57 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192252070

Réf. Sonepar

00079225207

Réf. Fournisseur

225207

Marque

AGI Robur

diamètre du foret:

2.5 mm

adapté à l'acier:

Oui

longueur totale:

57 mm

Foret HSS super rapide Jetmax 2,5 x 57 mm. Pointe auto-centrante. Perçage des métaux, acier, aluminium, inox.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur