Non retournable

AGI Robur - Foret HSS pro 13 x 151 mm - 262325

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Foret HSS pro 13 x 151 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 13 mm

  • longueur de coupe - 101 mm

  • angle de la pointe - 118 °

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192623252

Réf. Sonepar

00079262325

Réf. Fournisseur

262325

Marque

AGI Robur

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

13 mm

longueur de coupe:

101 mm

angle de la pointe:

118 °

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

adapté au bois:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à la fonte:

Oui

adapté à la pierre:

Oui

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Oui

longueur totale:

151 mm

arbre de roue à extrémité plate:

Non

avec foret de centrage:

Non

foret bilatéral:

Oui

Foret HSS pro 13 x 151 mm. Perçage des métaux et du plastique.

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur