Non retournable

AGI Robur - Foret HSS pro 17 x 184 mm - 262333

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Foret HSS pro 17 x 184 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du foret - 17 mm

  • adapté à l'acier - Oui

  • longueur totale - 184 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192623337

Réf. Sonepar

00079262333

Réf. Fournisseur

262333

Marque

AGI Robur

diamètre du foret:

17 mm

adapté à l'acier:

Oui

longueur totale:

184 mm

Foret HSS pro 17 x 184 mm. Perçage des métaux et du plastique.

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur