Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Foret HSS pro 4 x 75 mm - 262307

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Foret HSS pro 4 x 75 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 4 mm

  • longueur de coupe - 43 mm

  • angle de la pointe - 118 °

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192623078

Réf. Sonepar

00079262307

Réf. Fournisseur

262307

Marque

AGI Robur

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

4 mm

longueur de coupe:

43 mm

angle de la pointe:

118 °

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

adapté au bois:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à la fonte:

Oui

adapté à la pierre:

Oui

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Oui

longueur totale:

75 mm

arbre de roue à extrémité plate:

Non

avec foret de centrage:

Non

foret bilatéral:

Oui

Foret HSS pro 4 x 75 mm. Perçage des métaux et du plastique.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur