AGI Robur - Foret HSS, pro cobalt 11 x 142 mm - 262429

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du foret - 11 mm
adapté à l'acier inoxydable - Oui
longueur totale - 142 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508192624297
Réf. Sonepar
00079262429
Réf. Fournisseur
262429
Marque
AGI Robur
diamètre du foret:
11 mm
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
longueur totale:
142 mm
Foret HSS, pro cobalt 11 x 142 mm. Perçage de l'inox.
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


