Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Foret maçonnerie 11 x 150 mm - 261083

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Foret maçonnerie 11 x 150 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du foret - 11 mm

  • adapté à la pierre - Oui

  • longueur totale - 150 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192610832

Réf. Sonepar

00079261083

Réf. Fournisseur

261083

Marque

AGI Robur

diamètre du foret:

11 mm

adapté à la pierre:

Oui

longueur totale:

150 mm

Foret maçonnerie 11 x 150 mm. Perçage des matériaux de construction.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur