AGI Robur - Foret maçonnerie 16 x 150 mm - 261105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du foret - 16 mm
adapté à la pierre - Oui
longueur totale - 150 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508192611051
Réf. Sonepar
00079261105
Réf. Fournisseur
261105
Marque
AGI Robur
diamètre du foret:
16 mm
adapté à la pierre:
Oui
longueur totale:
150 mm
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


