Non retournable

AGI Robur - Foret maçonnerie 20 x 160 mm - 261125

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Foret maçonnerie 20 x 160 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du foret - 20 mm

  • adapté à la pierre - Oui

  • longueur totale - 160 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192611259

Réf. Sonepar

00079261125

Réf. Fournisseur

261125

Marque

AGI Robur

diamètre du foret:

20 mm

adapté à la pierre:

Oui

longueur totale:

160 mm

Foret maçonnerie 20 x 160 mm. Perçage des matériaux de construction.

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur